曜日別特売

IoTゲートウェイ STM6000シリーズ

IoTゲートウェイ STM6000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)IoTゲートウェイ STM6000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)IoTゲートウェイ STM6000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。

定格電圧24Vdcインターフェースシリアル × 1 イーサネット × 2 USB(Type A)× 1 USB(micro-B)× 1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックアップメモリ
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79438006PFXSTM6B00DIOT-BLUE Open Studio 対応モデル
108,980
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79438015PFXSTM6B00DNVRAM 512KBBLUE 対応モデル
94,760
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79438024PFXSTM6B00DENVRAM 320KBGP-Pro EX 対応モデル
61,380
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする