タッチパネル STM6000シリーズ

タッチパネル STM6000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル STM6000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル STM6000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル STM6000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。

定格電圧24Vdcタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
表示ドット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79438049PFXSTM6400WAD7型(ワイド)800 x 480ドット(WVGA)
116,490
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79438058PFXSTM6400WADE7型(ワイド)800 x 480ドット(WVGA)
97,550
79,980
87,978(税込)
当日出荷
79438067PFXSTM6200WAD4.3型(ワイド)480 x 272ドット
81,940
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79438076PFXSTM6200WADE4.3型(ワイド)480 x 272ドット
68,550
58,980
64,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする