曜日別特売

Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UTシリーズ, 6.3A, 3046090

Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UTシリーズ, 6.3A, 3046090 - PHOENIX

PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり

ピッチ6.2mmシリーズUT定格電圧24Vヒューズあり動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4-HESILED24(5X20)結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.14→4レベル数シングル危険区域認証ATEX内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794152383046090
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする