曜日別特売

Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-HESI (5X20)シリーズ, 6.3A, 3046032

Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-HESI (5X20)シリーズ, 6.3A, 3046032 - PHOENIX

PhoenixContactヒューズ付きMicroDINレールTerminalBlockシリーズ3046032PhoenixContactは、普及しているUTシリーズのガラスセラミックヒューズ付きDINレールTerminalブロックを多数ご用意しています。このヒューズTerminalBlockは、幅わずか6.2mmの非常にコンパクトな設計で、合計1.6Wに対応できるヒューズ(G/5X20)が含まれています。3046032DINレールTerminalブロックは、黒色の頑丈なポリアミド素材で製造された1レベル、2接続タイプのTerminalBlockです。安全レバーの両側に2つのテスト接続があるため、このブロックを簡単にテストできます。シンプルでありながら優れたねじ接続方式により、ケーブルの接続がさらに簡単になります。3046032の公称電流は6.3Aで、公称電圧は500VですUTシリーズ端子には足元があり、NS35/7.5及びNS35/15DINレールへの取り付け用に設計され、26-10のAWG(米国ワイヤゲージ)に対応可能です。特長と利点:超マイクロ設計。幅はわずか6.2mm、高さはわずか73mmですG/5x20ヒューズ(ガラス/セラミック)定格サージ電圧:6kV安全レバーの両側に2つのテスト接続脚は、NS35/7.5とNS35/17の2種類のDINレールに取り付けることができますヒューズ端子台とは何ですか?(ヒューズTerminalBlock)ヒューズ付きTerminalBlockは、ヒューズを備えたTerminalBlockです。ヒューズ付きTerminalBlockは通常、従来のTerminalBlockと同じ動作をしますが、ヒューズが内蔵されているだけで保護機能が強化されます。ヒューズは、回路の遮断により過電圧を防止します。ヒューズ付きTerminalBlockは、どのように機能しますヒューズ付きTerminalBlockは、通常のTerminalBlockの動作と非常によく似ています。TerminalBlockは、ワイヤを効果的に接続するか、複数レベルのワイヤをまとめて接続するように設計されています。ヒューズ付きTerminalBlockは、2本のワイヤ間の接続にヒューズを備えているだけです。TerminalBlockのヒューズを使用すると、不要で面倒な配線を防止し、認定を取得できます。完全な行:UTシリーズは、PhoenixContactsの広範で包括的な製品ポートフォリオに含まれています。PhoenixContactの完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ラインGET完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。

適合(基準)CSA、cULusピッチ6.2mmシリーズUT4-HESI(5X20)定格電流(A)6.3ヒューズあり動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4-HESI(5X20)結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794152293046032
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする