曜日別特売

Pulse Transformer LAN SMD 3223

Pulse Transformer LAN SMD 3223 - TDK

TDKパルストランス、ALTシリーズ.ALT3232シリーズはLAN用に開発された巻線形チップタイプパルストランス10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応自動巻を採用した高品質製品RoHS指令対応

長さ(mm)3.2幅(mm)3.2最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)2.5実装タイプ表面実装内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79415755ALT3232M-151-T001
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする