曜日別特売

防水11.1型ポータブルDVDプレーヤー

防水11.1型ポータブルDVDプレーヤー - TEES防水11.1型ポータブルDVDプレーヤー - TEES防水11.1型ポータブルDVDプレーヤー - TEES防水11.1型ポータブルDVDプレーヤー - TEES防水11.1型ポータブルDVDプレーヤー - TEES防水11.1型ポータブルDVDプレーヤー - TEES防水11.1型ポータブルDVDプレーヤー - TEES

家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能で様々な場所やシーンで楽しめる防水機能付きポータブルDVD。
Wi-Fi通信でスマートフォンやPCなどと無線接続で画像や映像が楽しめる「Miracastレシーバー」を搭載しています。動画や映画などがお風呂などで楽しめます。
防塵防水端子カバー内にmicroSDカードスロットを搭載。JPEG、MP3形式のデータ再生が可能です。

付属品防水リモコン、リモコン動作テスト用電池(CR2025)、オープナー、ACアダプタ(約1.5m)、カーアダプタ(約1.5m)、車載フック2個、イヤホン(約1.4m)、取扱説明書(保証書)寸法(mm)約283(幅)×198(高さ)×41.5(奥行)質量(kg)1.22消費電力(W)18(ACアダプター使用時)、待機消費電力:<1W電源ACアダプタ 入力:AC100-240V 50-60Hz 出力:DC 12V 2A / カーアダプタ:入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC 12V 2A対応機種【ミラキャス】iOS7.0以上、Android5.0以上、Airplay、MirrorLinkコントラスト比500:1(typ)ディスプレイ11.1インチ、a-Si TFT-LCD、1366×768画素、フレームレート60Hz、アスペクト比16:9視野角45/45/20/40(Min.)(CR≧10)対応メディア【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW防塵防水性能IP56相当応答速度8(typ)内蔵電池DC7.4V/2500mAh(充電時間:約5時間、DVD連続再生:約215時間)対応フォーマットDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79417618PD-M111-WH
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする