LEM 変流器 入力電流:1500A 1500:1 パネル取り付け, LF 1005S

LEM 変流器 入力電流:1500A 1500:1 パネル取り付け, LF 1005S - LEM

LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃

寸法(mm)ボア:40.5取付方式パネル取付全幅(mm)110全高(mm)95センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15→24入力電流(A)1500動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流200mArms(腕数)全体的な深さ(mm)34.3巻数比62.50069444内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414547LF 1005S
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする