LEM
LEM 変流器 入力電流:50A 150:1 パネル取り付け, HAL 50-S
HAL-SLEM変流器
寸法(mm)
ボア:20×15
取付方式
パネル取付
シリーズ
HAL
全幅(mm)
41.27
全高(mm)
41
センサー
(技術)オープンループ
電源電圧(V)
15
入力電流(A)
50
動作温度(℃)
(Max)+85、(Min)-25
全体的な深さ(mm)
27.5
巻数比
6.250694444
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63903957
HAL 50-S【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
8,398
¥
6,798
アウトレット
¥
7,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
79414240
HAL 50-S
-
オープン
¥
8,698
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください