曜日別特売

LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, HAIS 50-P

LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, HAIS 50-P - LEM

HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部

寸法(mm)ボア:15×8全幅(mm)33全高(mm)29.5センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)150動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)14巻数比6.250694444内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414687HAIS 50-P
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする