曜日別特売

LEM 変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装, LA 25-NP

LEM 変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装, LA 25-NP - LEM

右側の図は品番286-311.LA25-NP-基板実装.DC/ACのパルス電流及び複素電流を測定します。ガルバニック絶縁付き。このトランデューサは、出力がそれぞれ24mAの一連の一次接続ピンを使用して、公称電流5、6、8、12、25Aの測定が可能です。出力は、電源ゼロで直列に取り付けた測定抵抗を通じて出力し、電圧出力を派生させることができます。絶縁された自己消化性プラスチックケースに注封。

シリーズLA全幅(mm)26全高(mm)16.45センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15入力電流(A)36動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流25mArms(アーム数全体的な深さ(mm)29.2巻数比1.500694444内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414154LA 25-NP
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする