曜日別特売

LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 DINレール, AP 50 B10

LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 DINレール, AP 50 B10 - LEM

独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。
RMS平均値測定を行います。
分割コア、改良に最適
超軽量
ループパワー式
0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応
測定範囲が選択可能
電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)
DINレール取り付け

寸法(mm)ボア:18シリーズAP全幅(mm)67全高(mm)69センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)24dc入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)55巻数比2.084027778内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414565AP 50 B10
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする