曜日別特売

LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 パネル取り付け, HAS 50S

LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 パネル取り付け, HAS 50S - LEM

HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738

寸法(mm)ボア:20.4×10.4取付方式パネル取付全幅(mm)40全高(mm)30センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30巻数比2.084027778内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414416HAS 50S
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする