LEM
LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板実装, HTFS 800-P
オープンループ電流トランスデューサ
ホール効果測定原理
DC、AC、パルス電流の測定用
一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁
筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
寸法(mm)
ボア:22
全幅(mm)
40
全高(mm)
46
センサー
(技術)オープンループ
電源電圧(V)
5
入力電流(A)
1200
動作温度(℃)
(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
17
巻数比
50.00069444
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79414739
HTFS 800-P
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください