LEM
LEM 変流器 入力電流:5A 15:1 基板実装, HY 5-P
HY-P、LEM変流器
寸法(mm)
ボア:0.7
シリーズ
HY
全幅(mm)
36
全高(mm)
23
センサー
(技術)オープンループ
電源電圧(V)
12→15
入力電流(A)
5
動作温度(℃)
(Max)+80、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
12
巻数比
0.6256944444
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79414294
HY 5-P
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください