曜日別特売

LEM 変流器 入力電流:14A 14:1 基板実装, LV 25-P

LEM 変流器 入力電流:14A 14:1 基板実装, LV 25-P - LEM

基板実装.DC、AC、パルス電流の電子計測に使用でき、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。.一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されているホール効果デバイス自己消火性プラスチック製ケースACとDCのインプラント回路に関連する電圧測定に最適電圧を測定するには、一次回路に外部抵抗器を直列に挿入する必要があります瞬時に出力DC電源装置、UPS、計量器、メーターとリレーシステムに最適クローズドループ制御

全幅(mm)26全高(mm)16.45センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15出力電流(mA)25入力電流(A)14動作温度(℃)(Max)+70、(Min)0RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)29.2巻数比0.5840277778内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414170LV 25-P
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする