LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, DHR 500 C420

LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, DHR 500 C420 - LEM

信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです
VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します
電気的絶縁
実際の出力:電圧又は電流
過剰な損失はありません
直径32mmまでのケーブルエントリ
簡単な取り付け

寸法(mm)ボア:32シリーズDHR全幅(mm)90電源電圧20→50Vdc全高(mm)70センサー(技術)オープンループ入力電流(A)500動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4→20mA全体的な深さ(mm)25巻数比20.83402778内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79415098DHR 500 C420
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする