曜日別特売

LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CASR 6-NP

LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CASR 6-NP - LEM

EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト

シリーズCASR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)6動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.2506944444内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414784CASR 6-NP
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする