LEM
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 パネル取り付け, LA 205-S
LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃
寸法(mm)
ボア:22.7×17.4
取付方式
パネル取付
全幅(mm)
66
全高(mm)
56.3
センサー
(技術)クローズループ
電源電圧(V)
12→15
入力電流(A)
300
動作温度(℃)
(Max)+85、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
100mArms
全体的な深さ(mm)
56.5
巻数比
12.50069444
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79414276
LA 205-S
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください