LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LAS 50-TP

LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LAS 50-TP - LEM

LAS-Pシリーズ.コンパクトな基板実装デザインEta技術外部基準入力(品番:435-8779435-8779)非常に低い温度ドリフト幅広い周波数応答優れたノイズ耐性電流過負荷容量本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック

電源電圧(V)5シリーズLAS全幅(mm)33.3全高(mm)21入力電流(A)150動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30.2巻数比6.250694444内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全幅(mm)
全高(mm)
全体的な深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414504LAS 50-TP33.32130.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする