LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LA 100-P

LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LA 100-P - LEM

LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック

寸法(mm)ボア:12.7×7シリーズLA全幅(mm)36.5全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)150動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流50mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比6.250694444内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414206LA 100-P
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする