LEM
LEM 変流器 入力電流:1000A 1000:1 パネル取り付け, DHR 1000 C420
信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです
VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します
電気的絶縁
実際の出力:電圧又は電流
過剰な損失はありません
直径32mmまでのケーブルエントリ
簡単な取り付け
寸法(mm)
ボア:32
取付方式
パネル取付
シリーズ
DHR
全幅(mm)
90
全高(mm)
70
センサー
(技術)オープンループ
電源電圧(V)
20→50dc
出力電流(mA)
4→20
入力電流(A)
1000
動作温度(℃)
(Max)+70、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
25
巻数比
41.66736111
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79414617
DHR 1000 C420
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください