LEM
LEM 変流器 入力電流:200A 600:1 パネル取り付け, HAL 200-S
HAL-SLEM変流器
寸法(mm)
ボア:20×15
取付方式
パネル取付
全幅(mm)
41.27
全高(mm)
41
センサー
(技術)オープンループ
電源電圧(V)
15
入力電流(A)
200
動作温度(℃)
(Max)+85、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
31.3
巻数比
25.00069444
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79414258
HAL 200-S
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください