LEM 変流器 入力電流:400A 1000:1 パネル取り付け, HAL 400-S

LEM 変流器 入力電流:400A 1000:1 パネル取り付け, HAL 400-S - LEM

HAL-SLEM変流器

寸法(mm)ボア:20×15取付方式パネル取付シリーズHAL全幅(mm)41.27全高(mm)41センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)400動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)31.3巻数比41.66736111内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414267HAL 400-S
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする