曜日別特売

LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P

LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P - LEM

HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins

寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比12.50069444内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414696HTFS 200-P
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする