曜日別特売

LEM 変流器 入力電流:60A 60:1 基板実装, HXS 20-NP

LEM 変流器 入力電流:60A 60:1 基板実装, HXS 20-NP - LEM

HXSシリーズ.自社ASICに基づいて設計された基板取付型ホール効果電流トランスデューサです。.交流、直流、パルス、それらの混合などの測定5V単電源電流低消費電力極めて低プロファイルイン/アウト参照積分次使用温度範囲:-40→+85℃(但し、NP/SP2装置は-40→105℃)

全幅(mm)16.7全高(mm)10.7センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)60動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)18.7巻数比2.500694444内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414644HXS 20-NP
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする