LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, LA 305S

LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, LA 305S - LEM

LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃

寸法(mm)ボア:25.5取付方式パネル取付シリーズLA全幅(mm)86全高(mm)73.4センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)500動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応出力電流120mArms(アームズ)全体的な深さ(mm)46.4巻数比20.83402778内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414285LA 305S
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする