アズワン
白衣男性シングル
オールウレタンラミネート加工で汚れにくく、耐薬品性・防水・防カビ性に優れています。
洗濯可能で、繰り返し使用できます。
色
白
材質
ポリエステル(ウレタンラミネート加工)
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
110
裄丈(cm)
77
アズワン品番
1-7487-11
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79421617
E4501-0
110
¥
11,600
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください