アズワン
白衣女性シングル
オールウレタンラミネート加工で汚れにくく、耐薬品性・防水・防カビ性に優れています。
洗濯可能で、繰り返し使用できます。
サイズ
女性用
色
白
材質
ポリエステル(ウレタンラミネート加工)
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
105
裄丈(cm)
70
アズワン品番
1-7487-13
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79421608
E4401-0
105
¥
9,900
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください