アズワン
凍結面粘着ラベル
冷却面や室温での貼り付けに適しています。
貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。
仕様
DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。
材質
ラベル:白ポリエステルフィルム
色
白
耐熱温度(℃)
ラベル:-196~+160
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79421854
M6-78-490
1巻(250枚)
48.26×25.40
2-7121-13
¥
9,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
当日出荷
79421870
M6-112-490
1巻(500枚)
31.75×9.53
2-7121-11
¥
6,800
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください