デジタル温度調節器 TC-1シリーズ

デジタル温度調節器 TC-1シリーズ - アズワン

温度制御はON/OFF制御方式です。
温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。
4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。
正・逆動作切り替えが可能です。
サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。

電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位1℃付加機能タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-21温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79421660TC-1NK
28,000
27,900
30,690(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする