曜日別特売

ECサーモ

ECサーモ - アズワン

温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。
本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。

電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)75×127×55センサーK熱電対安全装置サーキットブレーカーセンサー寸法(mm)Φ4×200(コード長:1.7m)温度制御方式マイコン式比例制御温度設定範囲(℃)0~200アズワン品番1-4599-12温度設定アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)接続容量(A)抵抗負荷MAX12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79421635-
22,000
21,900
24,090(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする