クイックバークランプ EA526AKシリーズ

クイックバークランプ EA526AKシリーズ - エスコクイックバークランプ EA526AKシリーズ - エスコクイックバークランプ EA526AKシリーズ - エスコクイックバークランプ EA526AKシリーズ - エスコクイックバークランプ EA526AKシリーズ - エスコクイックバークランプ EA526AKシリーズ - エスコ

スプレッダーとしても使用できます。

材質スチール全長(mm)1012能力(mm)クランプ/800 スプレッダー/300~985口深(mm)95アズワン品番65-2137-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79421818EA526AK-23
オープン
6,940
7,634(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする