リネンテスター 6倍 シルバー 針付き 7651シリーズ

リネンテスター 6倍 シルバー 針付き 7651シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)リネンテスター 6倍 シルバー 針付き 7651シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)リネンテスター 6倍 シルバー 針付き 7651シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)リネンテスター 6倍 シルバー 針付き 7651シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)
材質アルミ・シルバー塗装質量(g)52倍率6倍レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)30組立寸法(mm)(1)56×(2)46×(3)51箱寸法(mm)63×51×25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794213897651-I1インチ68-4037-60
4,600
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
794213987651-M25mm68-4037-59
4,600
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする