I.L.K(池田レンズ工業)
リネンテスター 6倍 ブラック 針付き 7650シリーズ
材質
アルミ・黒塗装
質量(g)
52
倍率
6倍
レンズ
ガラスレンズ
レンズサイズ(mm)
30
組立寸法(mm)
(1)56×(2)46×(3)51
箱寸法(mm)
63×51×25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79421364
7650-M
25mm
68-4037-57
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
79421380
7650-I
1インチ
68-4037-58
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください