不織布靴カバー4枚組 5008

不織布靴カバー4枚組 5008 - カジメイク不織布靴カバー4枚組 5008 - カジメイク不織布靴カバー4枚組 5008 - カジメイク

ペンキ作業や引っ越し、大掃除、ガーデニングにおすすめです。
足裏滑り止め付き。

用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。ブルーサイズF(フリー)幅(cm)30長さ(cm)8~10混率(%)ポリプロピレン100内容量1パック(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794462395008
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする