曜日別特売

塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ

塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ - SAFT
(2件のレビュー)

軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。

サイズセル:1/2AA高さ(mm)最大:25.15質量(g)8.9構造セル:ボビン公称電圧(V)3.6本数1動作温度-60℃~85℃電流(mA)最大連続:35最大外径(mm)14.55アズワン品番67-9340-92最大放電電流(A)0.1公称容量(Ah)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79422615LS14250STD
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 地中温度測定
製造業

過去1年間使用して取り外した同名電池よりも電圧が低かった。保存期間が長過ぎたのかな?心配しつつ使用開始する。

2024-10-13
用途: 機械のメンテナンス
佐藤

某メーカーのデジタルカウンターに内蔵されてるリチウム電池が切れたため
工具屋さんや電気屋さんで探しても入手できず 困ってました
モノタロウで見つけ早速購入し 無事動き出しました
有難うございます
納期が多少かかりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする