曜日別特売

チューブポンプ FW3-LSシリーズ

チューブポンプ FW3-LSシリーズ - サーパス工業

内蔵したディスポーザブル圧力センサーのフィードバック制御で高精度に流体コントロールを行い、安定した無脈動の送液が可能です。チューブはカバーをワンタッチで開いた状態で、容易に交換することが可能です。専用ソフトウェアでPCからのコントロール、モニタリング、ログ機能が対応できます。

質量(kg)6外形寸法(mm)190×235×182電源AC100V 50/60Hz 2A最大吐出圧力(kPa)250駆動方式ステッピングモーター環境温度範囲(℃)10~40背圧(kPa)無脈流適用範囲:20~200内容量1個
注意
※ポンプ本体と電源ケーブルのみの型式です。チ専用治具やチューブは付属しておりませんので、FW3-LS-80にはFW-KIT-80、FW3-LS-240にはFW-KIT-240も併せてご購入下さい。
※圧力センサーの2次側に負荷条件を設けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(mL/min)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79421906FW3-LS-80(範囲)0.05~104-2576-41
378,000
359,800
395,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
79421915FW3-LS-240(範囲)0.5~1004-2576-22
378,000
359,800
395,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする