曜日別特売

トリプルモード接続ワイヤレスゲーミングマウス

トリプルモード接続ワイヤレスゲーミングマウス - プリンストントリプルモード接続ワイヤレスゲーミングマウス - プリンストントリプルモード接続ワイヤレスゲーミングマウス - プリンストントリプルモード接続ワイヤレスゲーミングマウス - プリンストントリプルモード接続ワイヤレスゲーミングマウス - プリンストン

高品質なPixArt社のPAW3395を搭載し、26000DPI / 650IPS / 50G最大加速度の正確なトラッキングを実現。
底面にはデュアルモードスイッチを搭載し、クリック感のあるゲームモード/静音スイッチの静音モードの2つの異なるクリック感をシーンや好みに合わせて自由に切替てご使用いただけます。
2.4Ghz、Bluetooth、USB-Cの3つの入力系統に対応し無線・有線両対応しております。

仕様レポートレート:125Hz~1000Hz、最大トラッキングスピード:650IPS付属品マウス本体、USBケーブル(CtoA)、無線ドングル(USB-A)、USB CtoA変換アダプター、ユーザーズガイド(多言語)、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書質量(g)63スイッチ【メインスイッチ】ゲームモード:HUANO pink-in-blue micro switch、静音モード:HUANO pink-dot mute micro switch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×38.6×117.7対応機種USBまたはBluetoothマウスに対応した機器※DPI ショートカットの変更やマクロ作成など設定アプリの動作はWindows10/11 環境が必要です。また設定アプリのダウンロードにインターネット接続環境が必要です。センサーPAW3395分解能50-26000通信方式Bluetooth、2.4GHz、USB Type-C充電時間(時間)約6使用時間(時間)約70内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79417566ED-G3MPRO-CYシアン
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
79417548ED-G3MPRO-BKブラック
オープン
取扱い終了
79417557ED-G3MPRO-WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする