ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音エルゴノミクス
縦方向に一気にスクロールできる高速スクロールと、左右方向のスクロールが可能なチルトホイールを搭載したBluetoothマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に素早く上下スクロールしたり、左右方向にスクロールしたりすることができます。
Office2019以前のバージョンの場合はドライバのダウンロードが必要です。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。
Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。
Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
WindowsでもMacでも「戻る」「進む」ボタンの使用が可能です。
デスクトップボタン付きでワンボタンでWin+Dの動作ができます。
カーソルスピードを1000
1600
2400
3200
4800カウントの5段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。
- 付属品
- 日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約122(レシーバー:約2
- 適合規格
- Bluetooth 5.1(BLE) Class2
- コネクタ形状
- レシーバー:USB Aコネクタ、レシーバー収納あり
- 接続方式
- Bluetooth×2台・2.4GHzワイヤレス×1台
- 対応機種
- <Bluetooth・2.4GHzワイヤレス共通>対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 15~14、ChromeOS。対応機種:Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。※機器本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。<Bluetoothのみ>対応機種:Windows搭載タブレット、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応する機種。
- 分解能
- 1000・1600・2400・3200・4800count/inch
- 寸法(cm)
- 約縦11.6×横8.3×幅7.4
- インターフェース
- USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
- バッテリー
- 内蔵バッテリー
- 保証期間
- ご購入日より1年
- ワイヤレス通信
- 2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
- 連続動作時間
- 約100時間
- 連続待機時間
- 約5000時間
- プロファイル
- HOGP (HID over GATT Profile)
- 通信距離(m)
- 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- 読取方式
- 光学センサー方式(ブルーLED)
- ケーブル形状
- USB A to Cケーブル
- 電波周波数
- 2.4GHz帯
- 使用可能日数
- 約250日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しない計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
- ボタン仕様
- 左・右クリック、チルトホイール、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン、デスクトップボタン、カウント切替えボタン、ペアリングボタン
- 内容量
- 1個
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ

































