曜日別特売

ネクストコア・アジャスト 自走型車いす エアータイヤ仕様 NEXT-51B Fシリーズ

ネクストコア・アジャスト 自走型車いす エアータイヤ仕様 NEXT-51B Fシリーズ - 松永製作所 (車椅子)

姿勢を良くする背フレーム後方曲げ設計です。3次元で姿勢を整える立体スリングシート、横に倒れにくい骨盤・体幹サポートフレームです。

材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ、キャスタ/ウレタン形状フット:スイングアウト・着脱式質量(kg)14.6種類自走式径(Φ)【車輪】キャスタ:6インチ、主輪:22インチ耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×960×880・900・920寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)折りたたみ時:280×960×675座面高さ(mm)前:410、430、450、後:380、400、420肘高さ(mm)250~310(20mm間隔・4段階調節)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×380走行タイプ自走内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79421949NEXT-51B F-1オレンジ68-0955-30
188,760
取扱い終了
返品不可
79421958NEXT-51B F-3ライトグリーン68-0955-32
188,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする