曜日別特売

ファーストパイプクリーナー 5kg

ファーストパイプクリーナー 5kg - 大一産業ファーストパイプクリーナー 5kg - 大一産業ファーストパイプクリーナー 5kg - 大一産業ファーストパイプクリーナー 5kg - 大一産業

詰まりの原因を溶かして洗浄!排水パイプの汚れによる詰まり、カビ、ヌメリ、悪臭に効果的です。定期的に使用することで詰まりの予防に役立ちます。高粘度のジェルが汚れにしっかり貼りつきます。排水口の中をゆっくりと流れるので、しつこい汚れ除去にも効果を発揮します。詰まりの原因となる油脂などのたんぱく質や髪の毛を強力な溶解力で溶かします。

成分水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸ソーダ(5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)液性アルカリ性容量(kg)5アズワン品番68-4536-79内容量1箱(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79421967-5
10,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする