信和自動車工業
ステンレス工具箱(フラットタイプ)
開閉蓋形状フラットタイプの工具箱になります。
材質
SUS304
寸法H(mm)
320
寸法d(mm)
238
寸法D(mm)
258
表面処理
BA
内容量
1個
注意
※取付ボルト・ステーは付属しておりません。
※商品画像の青い部分は表面保護テープの色で、商品自体は青色の商品ではございません。
※防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79419054
633500AF
500
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79419070
633750AF
750
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください