抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ

抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ 橋本クロス

フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。

材質本体/ポリエステル 厚さ(mm)4 捕集効率(%)66.4 初期圧力損失(Pa)24 ろ過風速(m/s)1.5
注意
※天井面へ取付る場合、フィルターがはがれ落ちる場合があります。
※この場合は別売りのマジックテープセットで補強してください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79422037 NK6060S 1ケース(10枚) 600×600 68-1975-32
10,800
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
79422046 NK4040S 1ケース(10枚) 400×400 68-1975-30
7,200
7,198
7,918 (税込)
7日以内出荷

返品不可
79422055 NK5050 1ケース(50枚) 500×500 68-1975-26
37,800
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
79422064 NK3030S 1ケース(10枚) 300×300 68-1975-29
3,750
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

返品不可
79422080 NK2020S 1ケース(10枚) 200×200 68-1975-28
3,450
3,398
3,738 (税込)
7日以内出荷

返品不可
79422089 NK6060 1ケース(30枚) 600×600 68-1975-27
30,750
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
79422098 NK2020 1ケース(70枚) 200×200 68-1975-23
22,950
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
79422107 NK4040 1ケース(50枚) 400×400 68-1975-25
34,200
33,980
37,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
79422116 NK5050S 1ケース(10枚) 500×500 68-1975-31
7,950
7,898
8,688 (税込)
7日以内出荷

返品不可
79422125 NK3030 1ケース(50枚) 300×300 68-1975-24
17,850
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする