曜日別特売

防災用ウエットタオル 250枚入

防災用ウエットタオル 250枚入 - 橋本クロス

保存期間が最大10年です。
大判サイズでしっかり体も拭けます。
使い捨てタイプだから衛生的です。
使用時に液剤を注入するタイプです。
液剤パックを湯煎して注入するとホットタオルとして利用可能です。
<用途>
避難所などでの清掃、機器類の清掃に。
避難者のからだの拭き取りに。

セット内容バケツ×1、ロール×1、液剤パック×2材質ロール/レーヨン不織布、液剤/エタノール、精製水寸法(mm)300×700枚数巻き:250枚アズワン品番68-1975-83内容量1ケース(1本×250枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79421994BT250
18,000
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする