橋本クロス
HCテープ 48mm×100M巻 36本入 HCTPシリーズ
材質
基材/ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
色
茶
幅(mm)
48
寸法(mm)
紙管:76
長さ(m)
100
内容量
1ケース(36本)
注意
※家具、壁、ガラス、自動車のボディ、肌などには使用しないでください。
※電気絶縁用には使用できません。
※貼る面の汚れ、油分、水分を良く取り除いて使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
粘着力(N/10mm)
引張強度(N/10mm)
アズワン品番
最大テープ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79422010
HCTP-40BR
48
100
0.04
2.4
27.6
68-1971-67
113
¥
6,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79422019
HCTP-50BR
48
100
0.05
2.6
34.9
68-1971-69
118
¥
7,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください