キタヤマ(KY)
純綿軍手 5本編み 12双入 7ゲージ 900g/ダース
カフスタイプの綿100%・5本編み・約900gの純綿軍手で、手首が長く保護も出来、油作業や工作などの汚れや熱にも最適です。
用途
工場での旋盤・穴あけ・等の作業には、軍手のはめ口にゴムが無いので、脱ぎやすく巻き込まれにくく安心です。
材質
綿100%
全長(cm)
26±0.5
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約22
内容量
1セット(5ダース×60双)
注意
※洗濯して再利用も可能ですが、液温40℃以下にて洗濯し、乾燥機のご使用はおやめ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79422728
ー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください