曜日別特売

3in1ワイヤレス充電ステーション

3in1ワイヤレス充電ステーション - NHTechnology(NHテクノロジー)3in1ワイヤレス充電ステーション - NHTechnology(NHテクノロジー)3in1ワイヤレス充電ステーション - NHTechnology(NHテクノロジー)3in1ワイヤレス充電ステーション - NHTechnology(NHテクノロジー)3in1ワイヤレス充電ステーション - NHTechnology(NHテクノロジー)3in1ワイヤレス充電ステーション - NHTechnology(NHテクノロジー)3in1ワイヤレス充電ステーション - NHTechnology(NHテクノロジー)

3デバイス同時充電可能!折りたたんでコンパクトに!
3種類の充電器を1つにまとめており、スマートフォン、スマートウォッチ、イヤホンの3台を同時に充電可能です。
MagSafe対応のiPhoneモデルとiPhone
ケースに対応、強力マグネットでずれることなく安定した充電が可能です。
折りたたみ式で、重量は約132gと軽量。旅行などの外出時の持ち運びに便利です。
デバイスを充電しながら高さと角度を自由に動かすことが可能です。
USB PD対応ACアダプター付属。

セット内容USB PD対応ACアダプター、USB Type-C to Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)約132電力(W)イヤホン充電:最大3、スマートウォッチ充電:最大3、スマートフォン充電:最大15(9V/1.67A)入力USB Type-C 5V3A、9V2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×18(折りたたみ時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79415834WC001
9,900
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする