UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック ホワイト
シームレスで効率的なモジュラードックで、3台のデバイスを同時に充電できます。
2つのワイヤレス充電パッドでスマートフォンとイヤホンを充電できます。
折りたたみ式のスプリングラッチ設計のスマートウォッチホルダーが内蔵されており、Samsung、Google、Appleの純正スマートウォッチ充電器(別売)で充電できます。
携帯電話、イヤホン、スマートウォッチ用の3in1充電ステーション
最大25Wの5倍の高速ワイヤレス充電を実現
Google Pixel 10 Pro XLを35分で0%から50%まで充電する
公式スマートウォッチ充電器(別売)を接続するための 10W USB-C ポートとケーブルオーガナイザー
熱を減らすために設計された受動冷却技術、ChillBoost(TM)を搭載
折りたたみ式の電話パッドとスマートウォッチホルダー付きで旅行に便利
- 付属品
- UltraCharge モジュラー充電ドック、5フィート/1.5m USB-C-USB-Cケーブル、45W USB-C電源ユニット、スマートウォッチインサート4個
- 仕様
- Qi2.2認定、USB PDシンク認定
- その他
- 45W USB-C電源ユニット(電源を含む)
- サイズ
- 2.8インチ/7cm×3.1インチ/7.8cm×4.1インチ/10.5cm
- 保証期間
- 2年間の保証、2500ドルの接続機器保証(CEW)
- ケーブル
- 【統合/組み込み】5フィート/1.5m USB-C-USB-Cケーブル
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ワット数
- 25W
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
カテゴリ


































