吉年
鋳物テーパソケット
・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~101A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き
用途
パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
材質
SCS13
形状
テーパソケット
外径D(Φmm)
30
長さL(mm)
36
ねじ規格
JIS B 0203
内容量
1個
関連資料:
図面(0.1MB)
図面(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79423778
304SC-S15A
15
¥
1,740
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材