曜日別特売

VDニップル

VDニップル - 吉年

・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。

用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠記号ねじ記号:R表面処理外面被覆ねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116内容量1個
全15種類を絞り込む
呼び径(A)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7942451415A×75L7515
1,120
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942453015A×100L10015
1,350
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942453915A×150L15015
1,780
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942454820A×75L7520
1,340
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942455720A×100L10020
1,590
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942456620A×150L15020
2,070
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7942457525A×75L7525
1,620
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942458425A×100L10025
2,020
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942460025A×150L15025
2,640
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942460932A×150L15032
3,360
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942461840A×150L15040
3,870
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942462750A×150L15050
5,090
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942463665A×200L20065
11,740
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
7942464580A×200L20080
13,290
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
79424654100A×200L200100
17,430
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする